※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21.5
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
注文コード
63535519
品番
UJR-9.52MS-L19-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最高使用圧力・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
19.3
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応