OPPロール透明 幅広タイプ(1200mm×15m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63535913 品番35-360
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せる包装に最適です。静電気防止処理済みです。
感染防止用の飛沫防止シートとしてもご使用いただけます。幅が広い特別仕様!

材質OPPフィルム(0.04mm厚) 寸法(幅W×長さL)(mm)1200×15000
注意
※文字を記載する場合はインクが弾きますので油性ペンをご使用下さい。設置器具(フロアスタンド等)は別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63535913
2022-09-20
用途:
新型コロナ感染対策、来客の飛沫防止
株式会社シアトゥリカル サウンドデザイン 様 (サービス業)

お客さんとの間にアクリル板を立てて飛沫防止対策をしているところがほとんどですが、声が聞こえずアクリル板から顔を出して話しているのをよく見かけます。
このフィルムは、音を通すのでオススメです!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする