カラーポリ 半透明 50P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 63536209 品番 50-1868
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 幅(mm)190 高さ(mm)280(穴から下230) 半透明 サイズA5用 種類手抜き袋 入数(枚)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63536193
2023-08-14
用途:
商品の包み
製造業

もうすこしサイズやいろのバリエーションがあるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする