ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの ポリエチレン製手持ち袋
カラーポリ 半透明 50P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
63536236
品番
50-1871
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.055
幅(mm)
300
高さ(mm)
450(穴から下385)
色
半透明
サイズ
B4用
種類
手抜き袋
入数(枚)
50