ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの ポリエチレン製手持ち袋
カラーポリ ホワイト 50P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
63536263
品番
50-1874
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ホワイトタイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
220
高さ(mm)
350(穴から下290)
色
ホワイト
サイズ
B5用
種類
手抜き袋
入数(枚)
50