ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの ポリエチレン製手持ち袋
カラーポリ シルバー 50P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
63536306
品番
50-1878
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。シルバータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
250
高さ(mm)
400(穴から下335)
色
シルバー
サイズ
A4用
種類
手抜き袋
入数(枚)
50