ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの ポリエチレン製手持ち袋
カラーポリ シルバー 50P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
63536315
品番
50-1879
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。シルバータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.055
幅(mm)
300
高さ(mm)
450(穴から下385)
色
シルバー
サイズ
B4用
種類
手抜き袋
入数(枚)
50