UJR-3.2MS-AW-S-EAJ UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63537479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR継手_FINE series PUREスリーブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21.5仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2注文コード63537479品番UJR-3.2MS-AW-S-EAJ
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)22.7温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする