シャボネットピンク10kg八角BIB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg) 注文コード63537758 品番23135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。
香料配合タイプ。
殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。
希釈使用。

タイプ液体 シリーズシャボネット 希釈倍率7〜10倍 液性弱アルカリ性 有効成分イソプロピルメチルフェノール RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。
※小分け(充填)作業には、別売の専用コックが必要です。注文コード31378996

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする