※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
自動溶接継手_FINE series PUREティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21.5
材質(本体)
SUS316L
注文コード
63538014
品番
UJT-9.52MX6.35M-AW
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法(mm)
【接続A】9.52【接続B】9.52【接続C】6.35
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
25
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)