空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63538519 品番 KU92130N80S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。

仕様
【ポイント1】オンリーワン技術を空調服(R) に応用しました。2022年より高所作業者にフルハーネス器具着用が義務化されるため、空調服(R) との併用ニーズがますます高まります。そこで、空調服(R) ならではのオリジナル技術を活用して、フルハーネス器具の下に着用できる空調服(R) の開発に着手。3次元立体構造のスーパースペーサーを一体化することで、フルハーネス器具を装着しても空気の通り道が確保できます。空調服社で素材、構造、ファン位置などを多種類試作し、実際の現場での実証実験をくり返した約2年の開発期間を経て、安全性・作業効率・着用感の良さを追求した、他の追随を許さないクオリティのスーパースペーサー付きウェアが完成しました。
【ポイント2】柔軟性が高いスーパースペーサーが身頃の前後に付いているので、動作の邪魔になりにくく涼しさもキープ。
【ポイント3】簡単取り外せるスペーサー。ウェアの内側のスペーサー格納のメッシュポケットは面ファスナー付で簡単に開閉可能。スーパースペーサーとデバイスを外せば洗濯機で洗えるので、いつでも清潔を保てます。スーパースペーサーを外しても、デバイスがあればいつもの空調服(R) としてお使いいただけます。
【ポイント4】作業性、安全性を意識した空調服(R) 。腰に工具をつけた際、作業の邪魔にならないよう、ファンの位置を高めに設定しました。また、ファンの落下を防ぐため、メッシュでガードしており、高所作業でも安全です。
【ポイント5】墜落制止用器具(フルハーネス型)の身体への負担を軽減できる仕様。フルハーネス器具を安全にご使用いただくためには、緩みなく確実に装着する必要があります。当製品は、フルハーネス器具のベルトと身体の間に、スーパースペーサーが挟まれるので、クッション材のような役割を果たし、身体への負担を軽減します。
【ポイント6】フルハーネス器具を装着していても出し入れのしやすい縦向きのファスナーポケット。かつ、高所作業時でも落下を防ぐ安全なファスナー式のポケットを採用しています。
ネイビー サイズM 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 肩幅(cm)50 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)65 機能帯電防止素材 裾廻り(cm)77〜109.5 アズワン品番65-2032-84
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※3Lサイズ以上は「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする