※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
【接続B(G)】G3/8
注文コード
63538678
品番
VUWG-1.6CF-PG-V
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】1.6
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
34.8
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
ねじの種類
G
接続ねじ
【接続B(G)】G3/8
接続方式
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)