フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
30.7
31.1
32
34.8
36.9
39.3
41.9
42.9
46.7
46.9
47.9
48
48.2
49.7
49.8
53.3
53.4
57.9
62.2
ねじの種類
G
NPT(F)
Rc
接続ねじ
選択してください
【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)
【接続B NPT(F)】3/4NPT(F)
【接続B NPT(F)】1NPT(F)
【接続B(G)】G1/8
【接続B(G)】G3/8
【接続B(Rc)】Rc1/4
【接続B(Rc)】Rc3/8
【接続B(Rc)】Rc1/2
【接続B(Rc)】Rc3/4
【接続B(Rc)】Rc1
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
ねじの種類
接続ねじ
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63538520
VUWG-10EN-V
【接続A】10
48
NPT(F)
【接続B NPT(F)】3/4NPT(F)
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538529
VUWG-20D-V
【接続A】20
47.9
Rc
【接続B(Rc)】Rc1/2
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
6,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538538
VUWG-25.4F-V
【接続A】25.4
62.2
Rc
【接続B(Rc)】Rc1
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538547
VUWG-25F-V
【接続A】25
62.2
Rc
【接続B(Rc)】Rc1
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538556
VUWG-18C-V
【接続A】18
42.9
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/8
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538565
VUWG-18EN-V
【接続A】18
49.7
NPT(F)
【接続B NPT(F)】3/4NPT(F)
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538574
VUWG-22.22E-V
【接続A】22.22
49.8
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538590
VUWG-22E-V
【接続A】22
49.7
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538599
VUWG-22FN-V
【接続A】22
57.9
NPT(F)
【接続B NPT(F)】1NPT(F)
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
6,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538608
VUWG-3.2AF-V
【接続A】3.2
31.1
G
【接続B(G)】G1/8
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538617
VUWG-15.88D-V
【接続A】15.88
46.7
Rc
【接続B(Rc)】Rc1/2
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538626
VUWG-16D-V
【接続A】16
46.9
Rc
【接続B(Rc)】Rc1/2
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538635
VUWG-12.7E-V
【接続A】12.7
48.2
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538644
VUWG-19.05D-V
【接続A】19.05
46.7
Rc
【接続B(Rc)】Rc1/2
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538660
VUWG-25.4E-V
【接続A】25.4
53.4
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
7,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538669
VUWG-1.6B-V
【接続A】1.6
30.7
Rc
【接続B(Rc)】Rc1/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63538678
VUWG-1.6CF-PG-V
【接続A】1.6
34.8
G
【接続B(G)】G3/8
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538687
VUWG-3.2CF-PG-V
【接続A】3.2
39.3
G
【接続B(G)】G3/8
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63538696
VUWG-7.93AN-V
【接続A】7.93
32
NPT(F)
【接続B NPT(F)】1/8NPT(F)
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538705
VUWG-15C-V
【接続A】15
41.9
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/8
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
120日以内出荷
返品不可
63538714
VUWG-7.93B-V
【接続A】7.93
36.9
Rc
【接続B(Rc)】Rc1/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63538730
VUWG-25E-V
【接続A】25
53.3
Rc
【接続B(Rc)】Rc3/4
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
60日以内出荷
返品不可
63538739
VUWG-25EN-V
【接続A】25
53.3
NPT(F)
【接続B NPT(F)】3/4NPT(F)
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手Xねじ込み式
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください