SPVESTK90 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 63538695 SPVESTK90 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 63538695 SPVESTK90 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 63538695 SPVESTK90 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 63538695 SPVESTK90 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 63538695 SPVESTK90 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 63538695

空調服(R) スペーサーベスト SPVEST

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63538695 品番SPVESTK90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。

ブラック サイズF 質量(g)200 胸囲(cm)80〜125 混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 肩幅(cm)38 着丈(cm)32.5
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63538695
2023-05-09
用途:
現場作業
建設業・工事業

空調服を着てフルハーネスを着用すると空調の流れが悪くなり暑かったがスペーサーを着用すると空調の流れが良くなり涼しい。

1人が参考にしています
2023-07-19
用途:
背負式除草剤噴霧
農・林・水産業

使えなくは無いが 丈が短過ぎるので
イマイチ風の抜けが悪い

体の大きい人は意味が無いのでは…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする