空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63538905 品番 KU92120N90S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。

混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ 着丈(cm)67 肩幅(cm)41.5 胸囲(cm)120 裾廻り(cm)91〜115 ダークブルー サイズL 機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水 アズワン品番65-2032-67
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※休止フック別売です。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7〜8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、休止フック、その他のオプションは「別売」です。
※フルハーネスは付属しません。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。
【洗濯時のご注意】
・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください
・つけ置きや手洗いはお避け下さい
・弱アルカリ性洗剤をご使用ください
・漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください
・タンブラー乾燥はしないでください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63538966
2023-07-12
用途:
暑熱現場の調査
サービス業

フルハーネスを中に着るタイプ。フルハーネスを頻繁に着脱する人はKU92330をどうぞ。
休止フックは別売り。カタログを確認しましょう。
ベストタイプなのでムレにくくワキ下を空気が通りやすい。半面、首周りから抜ける空気量は少ない。意図的にワキを閉じると抜け具合が変化する。
遮熱率が47%もあるかは不明だが、ある程度輻射熱、直射熱は軽減される印象。
位置は少し高いが、休止フック取り出し口をペン挿しとして使えないこともない。
バッテリーポケットとその後ろのポケット(?)を間違えやすいので注意。

対象商品:
63538993
2021-08-13
用途:
住宅外工事
建設業・工事業

遮熱と書いてあったから期待して購入・着用したが、全然遮熱になっていないです。
フルハーネス用ですが、フックが外に出る背中側の穴の処理が、ジッパーとか空気がもれないよう対策ではなく、紐で縛るタイプです。
あと、フックを引っ掛けるところがないです。

メーカー『空調服』が、制作する服は全体に生地の厚みがありすぎかな。(厚みがあるから引っ掛け穴はできにくいが)
厚みがあるすぎなので、送風する機械は、少々強めのものを選択するといいかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする