※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokポートコネクター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
寸法L(mm)
24.7
23.7
22.9
24.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63538940
品番
VUW-PC-8X6-V
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】8【接続B】6
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
24.7
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A479 316、ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)