※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)AR12121

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード63539544 品番AR12121N80S3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

優しさ、柔らかさを表現したラウンドネックデザイン。
フロントに特殊なコンシールファスナーを使用することにより、柔らかさ、女性らしさを表現しました。
ノンコーティングながらも撥水性に優れ、ソフトな風合いも感じられます。
「AR12141/空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)」とお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ 着丈(cm)61 肩幅(cm)39 胸囲(cm)108 袖丈(cm)60 裾廻り(cm)85 袖口囲(cm)24(最大107.5) ネイビー サイズL
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする