左内側バッテリー専用ポケット

空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63539553 品番 AR12141P30S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

シルエットにこだわった、柔らかい印象がポイントのラウンドネックデザインです。
キッズならではのカラー展開で「AR12121/空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)」とお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ 着丈(cm)44 肩幅(cm)29.5 胸囲(cm)76 袖丈(cm)40 裾廻り(cm)46 袖口囲(cm)19(最大74.5) ピンク サイズ110
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファンは「MINIFAN210B」、ケーブルは「CB3001」対応です。
※ファン、バッテリー、ケーブルなどがワンパックになった「SKPIM01」がおすすめです。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする