※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LINANO2BK 空調服(R) バッテリーセット 空調服 63540156 LINANO2BK 空調服(R) バッテリーセット 空調服 63540156

空調服(R) バッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63540156 品番LINANO2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型&軽量タイプなので、気軽に使える!
手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。
防塵防水で安心。

適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ セット内容リチウムイオン小型バッテリーブラック(NANOBT2BK)急速AC充電アダプター(LIACR)バッテリーホルダー(NANOHLBK) 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 質量(g)143 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 定格容量3250mAh(23.4Wh) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時) 充電時間(時間)約4(LIACRの場合)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
※ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇔6.0Vと3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vでの使用した間隔をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする