※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PICOBT1SB 空調服(R) バッテリー 空調服 63540199 PICOBT1SB 空調服(R) バッテリー 空調服 63540199

空調服(R) バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63540199 品番PICOBT1SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型&軽量タイプなので、気軽に使える!
手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。
防塵防水で安心。

適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ セット内容リチウムイオン小型バッテリー(スカイブルー)本体 幅(mm)50 厚さ(mm)26 高さ(mm)86 質量(g)135 出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 定格容量2150mAh(15.48Wh) 連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時) 充電時間(時間)約2.5(LIACRの場合)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
※ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇔6.0Vと3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vでの使用した間隔をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63540199 PICOBT1SB 63540165 NANOBT2BK 空調服(R) バッテリー 空調服 空調服(R) バッテリー 空調服 1個 4,890 税込5,379 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63540165
2025-05-05
用途:
空調服の予備バッテリー
銅堂 様 (製造業)

期待通り。空調服のバッテリーのバックアップ用に使っています。まともな空調服ほど止まってしまうと普通のシャツより空気が抜けないためタチが悪いのです。このバッテリーはサイズが小さいので持ち歩きやすく予備として、またメインの充電中につかうのに最適です。あと空調服のファンのハイパワー化はいいですが、ベーシックモデルである7.2vバッテリーとファンにも力を入れてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする