メッキアース棒

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 63540269 品番 M1015J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

寸法L(mm)1500 リード線長さ(mm)- 質量(g)1000 寸法D(Φmm)10 工法連結 リード線太さ(mm2)-
注意
※連結工法用には別途リード端子をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01466045
2020-01-28
用途:
オーディオ専用のアース
サービス業

当地は、砂地なので打ち込みでメッキが剥げないと仮定してメッキにしました。十分強度がありそうなので8本連結にしました。オーデオ用にお勧めできると思います。

対象商品:
01466045
2019-01-20
用途:
アース
農・林・水産業

連結部分に接続する際の差し込み深さのマーキングをしてみましたが寸法が打ち込む前からシビアで手で差し込めず現場で打ち込み接続の際せっとうでさらに打ち込んだらある程度刺さった、柔らかい現場だと差し込みが浅くなりそうだったけど差し込む前にあぶって熱で膨張させてから突っ込むものだったのだろうか? 素人には勘所が分からなかった

対象商品:
01466036
2019-04-16
用途:
電源工事の接地に使用
クルマ電気工事 様 (建設業・工事業)

いつも使用しているので、良いと思います。
安くて良いのです。

1人が参考にしています
対象商品:
01466036
2017-10-05
用途:
接地工事

とても長いため最後まで打ち込めるか心配したがやや大き目のゲンノウで難なく最後まで入った。粘土質の現場だった。M10のリード線とセットで購入したがどちらの梱包にもその接続方法については記されていなかった。打ち込み用の頭を抜いてM10をはめて叩き込めばよいのだろうが説明がないため少し不安だった。30センチくらいのアース棒だと18オームだったのがいきなり8オームまで下がり素人としては大いに満足した。

1人が参考にしています
対象商品:
01466036
2015-12-18
用途:
オール電化住宅でのアレスタ工事
ハラエンジニアリング 様

避雷器アレスタでは10Ω以下のA種接地工事が必要

S型、W型の300mmを使い
合計1500mm打ち込んだが接地抵抗20Ω以下にならなかったが
1m離れた場所でこのメッキアース棒1500mm1発で10〜7Ωに
S型、W型のほうが表面積があり有効だと思ったがそうではなかった

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする