パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。
Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。
Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。
生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。
ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。