曜日別特売
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436

T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436
T-H0520TSKFR 延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム 63540436

延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63540436品番T-H0520TSKFR
参考基準価格(税別)¥13,110販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。

付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする