延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ロング型 マグネット RoHS指令準拠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63540479 品番T-H0620SR
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。

付属品変換アダプタ 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約755 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数8個口 コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみ プラグ3ピン 使用地区日本国内 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63540479
2023-01-05
用途:
パソコンなどオフィスでの事務利用

スリムで軽く、コードも柔らかくて大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする