エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 3P電源タップ
延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63540515
品番
T-H0730OCPR
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。
コンセント個数
6個口
差込口形状
【本体】3ピン
プラグ
3ピン
定格
125V 15A 1500W
スイッチ
○(ブレーカー)
付属品
×
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
コード長さ(m)
3