ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63540549 品番EDT-CP420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。

セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚 寸法(mm)105×148.5(一面) ホワイト No.【お探しNo.】T122 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)132 面付4面 ラベル数80枚※20シート×4面 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズ ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63540549
2024-06-23
用途:
紛らわしい「80枚入り」
卸売・小売業

確かに80枚分ですが、パッケージの表記はA4サイズ20枚とすべきでは?
届いたとき、えっ?これだけと思ってしまった。

対象商品:
63540549
2024-06-14
用途:
A4サイズ80枚分の表示が紛らわしい(要改善)
卸売・小売業

A4が80枚入っていると思ったのは私だけでしょうか?
4面付×20枚と表記すべきでは

対象商品:
63540549
2022-07-21
用途:
商品発送の際にラベルとして使用
卸売・小売業

発送作業がとっても楽になりました。
今まではA4用紙にプリントしてセロハンテープなので送り状を貼りましたが
シールなのではがして貼るだけ、すごく楽になりました。

対象商品:
63540549
2021-12-10
用途:
クリックポストの送り状
卸売・小売業

一度に4件のプリントの時は使いやすいですが、一件づつだとコピー機の紙の差し込み方法を注意しないといけないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする