ラベルシール 宛名シール レターパック対応 マルチプリント紙 プリンター印刷 A4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63540567 品番 EDT-LPAD620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

日本郵便株式会社が提供しているレターパックのお届け先記入欄にぴったり貼れるラベルシールです。
プリンタで印刷できるので発送作業もらくらく。レターパックに合わせたサイズ・デザインで違和感なく使用できます。

その他面付:6面 セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚 寸法(mm)124×67(一面) ホワイト No.【お探しNo.】T126 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)132 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数120枚 ※20シート×6面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
書類送付
建設業・工事業

レターパックに直接印刷したと思うほどピッタリでした、もったいないので廻りの余ったシールの部分に、Excelで赤い枠を作り郵便番号を印字したり、「書類」の文字を印字し切り取り貼り付けて有効活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする