VUWP-6.35X6-V 2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン フジキン 63540595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個注文コード63540595品番VUWP-6.35X6-V
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

寸法(mm)【接続A】6.35【接続B】6材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)57.7寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする