曜日別特売
B2890 電子ホイッスルHP588ー3 トーエイライト 63540664

電子ホイッスルHP588ー3

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63540664品番B2890
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。

材質ABS樹脂(ラバーグリップ)音量(dB)約120幅(mm)33全長(mm)107高さ(mm)39質量(g)80(電池、ストラップ含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27623366
2021-10-25
用途: 交通関
有限会社リニアパーツ卸売・小売業

1音で 判断出来ないので 3音使用したが 小さくて 使えない

1が参考にしています
対象商品 : 27623366
2020-03-07
用途: 視界外の相手に対する指示、注意喚起
NPO里山を守る会

音量が貧弱、音質も良くなく、3種類のバラエティが狭い。
あの値段の商品として詐欺に近い。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする