※本体組画像
トーエイライト
トーエイライトの トランシーバー
トーエイライトの 本体 トランシーバー
トーエイライトの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
トランシーバーT20-162Y
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63540707
品番
B2852
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
免許・資格不要。
運動会などのイベントの他、乾電池式で災害時にも通信できるため防災対策としてもおすすめです。
LEDライト付き
セット内容
本体×2台、イヤホンマイク×2台、通話ボタン付イヤホンマイク、ベルトクリップ、液晶バックライト付、LEDライト付、特定小電力トランシーバー×2台、専用イヤホンマイク×2台
厚さ(mm)
39
電源
単四電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
49×128
本体質量(g)
66
チャンネル数
20
機能
ハンズフリー機能
周波数帯域(MHz)
422.050〜422.300
通信距離
市街地:約100〜200m、見通しの良い場所:約1〜2km