※色見本_拡大
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
メッシュベストJr
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
注文コード
63540804
品番
B6324BL17
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
ジュニアサイズ・単品。
首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
色
黒
材質
ポリエステル
番号
17番
質量(g/枚)
40
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。