曜日別特売
VUW-A-8AN-V 2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター フジキン 63541137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63541137品番VUW-A-8AN-V
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

寸法(mm)【接続A】8材質(本体)ASTM A479 316寸法【接続B NPT(M)】1/8NPT(M)寸法L(mm)33.5寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする