※本体画像

U7028 PUロケットTL1(赤) トーエイライト 63541163 U7028 PUロケットTL1(赤) トーエイライト 63541163

PUロケットTL1(赤)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63541163 品番U7028
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。
笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
穂先は当たっても痛くない柔らか素材

材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付 タイプ屋内外兼用 直径(Φcm)7.2 長さ(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする