※単体画像(青)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
レクレーショナルラケット2 (2色1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63541233
品番
U7044
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
手のひらで打っているように使えるラケット
グリップ付きで、安定したプレイが可能です。
材質
PE、EVA
幅(cm)
19
長さ(cm)
20
厚さ(cm)
9/手のひら挿入部最大:4
質量(g/組)
120
注意
※スポンジボール、ゴムボール専用ラケットです。
※硬いボールではご利用いただけません。