※色見本_拡大

B3256BL メッシュベストJr1〜10 トーエイライト 63541267 B3256BL メッシュベストJr1〜10 トーエイライト 63541267

メッシュベストJr1〜10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 63541267 品番 B3256BL
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ジュニアサイズ
No.1〜10、同色10枚組
首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
番号は胸・背の両面プリントです

材質ポリエステル 質量(g/枚)40 寸法(縦×横)(cm)52×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする