トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
体操棒80(5色1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63541303
品番
T1762
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
5色1組(青・緑・赤・白・黄)
材質
被膜:PVC、芯材:木製
質量(kg)
1.6
直径(Φcm)
3
長さ(cm)
80