H7153 エクササイズマットHG180 トーエイライト 63541355 H7153 エクササイズマットHG180 トーエイライト 63541355

エクササイズマットHG180

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63541355 品番H7153
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

弾力性に優れ、衝撃吸収に優れたエクササイズマット
四つ折りタイプでコンパクト収納
裏面はすべり止め加工

仕様裏面すべり止め加工、ショルダーベルト付(ナイロン・マジックテープ) 材質外被:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム14mm(7mm×2枚) 質量(kg)1.8 幅(cm)70 長さ(cm)180 厚さ(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする