※メッシュベスト集合(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュベストJr無地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズジュニア用 注文コード63541389 品番B3768BL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

無地 ジュニアサイズ・単品
着脱しやすいように首周り前を少し大きく開けたデザイン

材質ポリエステル サイズジュニア用 質量(g/枚)40 寸法(縦×横)(cm)52×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする