H7150 ステップボックス30 トーエイライト 63541416 H7150 ステップボックス30 トーエイライト 63541416 H7150 ステップボックス30 トーエイライト 63541416 H7150 ステップボックス30 トーエイライト 63541416 H7150 ステップボックス30 トーエイライト 63541416 H7150 ステップボックス30 トーエイライト 63541416

ステップボックス30

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63541416 品番H7150
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント

仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付 材質木製(メルクシパイン材) 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする