フレキシブルハードル360(中

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63541468 品番G1873
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ゴムスポンジでカバーされたバーは中央で分割し、自在に曲がるため、恐怖心をやわらげハードルの初期練習に適しています。
ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上
バーは中央で分割
高さ調節はプッシュボタン式でしっかり固定

用途中学校向 材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ 質量(kg)4 タイプ折りたたみ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×48×44・52・60・68
注意
※バーは持てません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする