G1863 スポーツアルミベンチS150B トーエイライト 63541477 G1863 スポーツアルミベンチS150B トーエイライト 63541477

スポーツアルミベンチS150B

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63541477 品番G1863
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

座面と背板に手ざわりの良いオーバルパイプを、脚部には安定感のある角パイプを使用したアルミベンチ。

シルバー 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×420×730 本体質量(kg)9.1 仕様アルミ脚30mm角 材質オールアルミ 幅(mm)1500 質量(kg)9.1 高さ(mm)730 奥行(mm)420 キャスターなし 背もたれあり 肘掛なし 仕上アルマイト 設置場所屋外使用可 座高(mm)400 材質(座面)アルミ(アルマイト仕上) 材質(背)アルミ(アルマイト仕上)
注意
※製造上の都合により脚部の一部の色味が明るくなることがありますが、不良ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする