タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
タカ印(ササガワ)の 催事・式典用品
タカ印(ササガワ)の 記名・記帳台/演台/記章
記章 大五方
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
63541678
品番
38-350
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
式典やパーティー、入学、卒業、入社式まで幅広い用途でお使いいただけます。安全ピン付
材質
レーヨン繊維他
色
赤×白
直径(Φmm)
70
長さL(mm)
170
幅W(mm)
35
注意
※記章取付用ルーペは別売