仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/4NPT(F)●接続C 寸法(A)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法(A):15AX1/2NPT(F)X1/4NPT(F)X15A材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)127寸法H(mm)98.9温度(℃)-53~648最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ねじ込み式Xねじ込み式XフランジXねじ込み式Xねじ込み式XフランジRoHS指令(10物質対応)対応