VUT-141LVDN-AN-GR 計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン 63541950

計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/8NPT(F)●接続C 寸法NPT(F)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法NPT(F):1/2NPT(F)X1/2NPT(F)X1/8NPT(F)X1/2NPT(F)注文コード63541950品番VUT-141LVDN-AN-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,300

五岐弁。計器元弁用。

仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/8NPT(F)●接続C 寸法NPT(F)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法NPT(F):1/2NPT(F)X1/2NPT(F)X1/8NPT(F)X1/2NPT(F)材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)85.7寸法H(mm)87.4温度(℃)-53~648最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする