※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/4NPT(F)●接続C 寸法(A)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法(A):15AX1/2NPT(F)X1/4NPT(F)X15A
注文コード
63541959
品番
VUT-141LVDNXFL-BN-GUU
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
五岐弁。計器元弁用。
仕様
●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/4NPT(F)●接続C 寸法(A)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法(A):15AX1/2NPT(F)X1/4NPT(F)X15A
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
85.7
寸法H(mm)
95.3
温度(℃)
-28~232
最高使用圧力(MPa)
41.3
接続方式
ねじ込み式Xねじ込み式XMSSフランジXねじ込み式Xねじ込み式XMSSフランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)