※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
63542019
品番
4203
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
〜2.3
頭径(Φmm)
7
ねじ径×長さ(mm)
3.5×19
穴の形状
十字穴2番