※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4212 鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング 63542107 4212 鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング 63542107 4212 鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング 63542107

鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90本) 注文コード 63542107 品番 4212
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質 表面処理三価ユニクロ ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)〜3.2 頭径(Φmm)8 ねじ径×長さ(mm)4×35 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする