UPG-12.7G UPG継手_FINE series PUREガスケット フジキン 63542275

 

UPG-12.7G UPG継手_FINE series PUREガスケット フジキン 63542275
UPG-12.7G UPG継手_FINE series PUREガスケット フジキン 63542275
UPG-12.7G UPG継手_FINE series PUREガスケット フジキン 63542275

UPG継手_FINE series PUREガスケット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)12.7注文コード63542275品番UPG-12.7G
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)1.96呼び径(mm)12.7寸法H(mm)17.65温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする