フジキン
UPG継手_FINE series PUREガスケット
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
1.96
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UPG継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(4.72MB)
全7種類を絞り込む
呼び径(mm)
6.35
9.52
12.7
寸法H(mm)
9.8
12.95
17.65
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63542275
UPG-12.7G
12.7
17.65
¥
940
¥
889
¥
978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542284
UPG-3.2G
6.35
9.8
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542300
UPG-6.35G
6.35
9.8
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542309
UPG-9.52G
9.52
12.95
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
63542318
UPG-12.7G-BL
12.7
17.65
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542327
UPG-6.35G-BL
6.35
9.8
¥
880
¥
849
¥
934
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63542336
UPG-9.52G-BL
9.52
12.95
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください