※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4230 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542283 4230 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542283 4230 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542283

鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本) 注文コード 63542283 品番 4230
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)〜1.6 頭径(Φmm)7 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.5×10 穴の形状十字穴2番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63542396
2021-10-26
用途:
ウッドフェンス制作
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYにて、アルミ柱に板を取り付けるのに使用しました。先がドリルになっており、その利便性に驚きました。ステンレスにて錆びないので安心ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする